Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torwinkelband 600x1000x60x120mm Stahl feuerverzinkt links unten 8 mm GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000200611
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     312978
EAN/GTIN:
     4004338312978
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Exzenterbeschlag

Torwinkelband 600x1000x60x120mm Stahl feuerverzinkt links unten 8 mm GAH


für Garagentore · gerade, Abschluss spitz · Material: Stahl roh ·
Weitere technische Eigenschaften Maß d: 60mm · Ausführung: links unten · Maß e: 120mm · Maß a: 600mm · Maß b: 1000mm · Maß c Ø: 20mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
feuerverzinkt
Anzahl Löcher:
9 / 1
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
2
Frei Haus
ab € 41,03*
€ 49,86*
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 40,62*
€ 50,06*
2 Tage
2
1
€ 5,45*
ab € 40,65*
€ 50,11*
5 Tage
unbekannt
1
€ 7,50*
ab € 43,50*
€ 53,22*
Lager 7051
2
1
€ 7,99*
ab € 53,82*
€ 65,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,03*
€ 77,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,58*
€ 73,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,52*
€ 69,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
312947
ab € 40,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.