Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torband 75x19x44x120x25x45mm Stahl roh Beutel GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000200651
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     417802
EAN/GTIN:
     4004338417802
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Torband

Torband 75x19x44x120x25x45mm Stahl roh Beutel GAH


kurze Ausführung · Breite verstellbar · Anschweißteile Material: Stahl · Schrauben und Muttern Oberfläche: feuerverzinkt · Bolzen und Splint Material: Edelstahl zum Anschweißen ·
Weitere technische Eigenschaften Maß c: 44mm · Maß d: 120mm · Maß e: 25mm · Maß a: 75mm · Maß f: 45mm · Maß b: 19mm
Weitere Informationen:
Marke:
GAH
Oberfläche:
roh
Weitere Suchbegriffe: Torscharnier, ankerbolzen faz ii 12/10, torband, Torbänder
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 5,33*
€ 7,29*
27 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,32*
€ 7,46*
1
€ 5,90*
ab € 5,57*
€ 7,98*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,74*
€ 8,03*
Lager 7051
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 6,62*
€ 8,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alberts Deutschland
417819
ab € 8,15*
Sonstiges
Alberts Deutschland
417826
ab € 11,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.