| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000203801 Herst.-Nr.: 3389314 EAN/GTIN: 4012789183054 |
| |
|
| | |
| Rosettengarnitur Amsterdam 1400/42KV/42KVS Aluminium F1 rund PZ DIN links / rechts D/D HOPPE Innentür-Rosetten-Garnitur geprüft nach DIN EN 1906 (Benutzer-Kategorie 3) · Aluminium, F1 / naturfarbig · Türgriffe mit Schnellstift-Verbindung (mit 8 mm Vollstift) für Türstärke 37-42 mm · Rosetten mit Kunststoff-Unterkonstruktion, Rückholfeder und Stütznocken · verdeckte, durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden Gewindeschrauben · Anschlagrichtung DIN links / rechts · Weitere technische Eigenschaften Drückerlänge: 137mm · Befestigungssystem: Schnellstift · Ergänzung: D/D · Drückertiefe: 59mm · Nockenabstand: 38mm · Farb-Nr.: F1 · Norm: DIN 1906 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Drückergarnitur | Marke: | HOPPE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, Griff-Rosettengarnitur, Griffrosetten-Garnitur, Griffrosettengarnitur, Rosetten-Drückergarnitur, Rosettengarnitur, Türrosetten, Drückerlochteil, Profil-Tuergriff, Tuerdrueckerlochteil, Tür-Schnalle, Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, türdrücker hoppe, drückerlochteil, türgriff alu, Rosetten-Drückergarnituren, Wechselgarnituren |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 20,31* | € 26,28* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 20,03* | € 26,49* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 21,47* | € 27,84* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 23,02* | € 29,78* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 23,52* | € 30,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|