| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000207500 Herst.-Nr.: 64080001 EAN/GTIN: 4021226876138 |
| |
|
| | |
| Gleitschiene G-EMF für TS 93 silber elektromechanisch DORMAKABA mit Hebel · für TS 93 B oder G · ermöglicht ein exaktes Feststellen der Tür ohne Rückfederung · der Feststellpunkt ist auf einen Öffnungswinkel zwischen ca. 80° und 140° einstellbar · Hinweis: Feststellpunkt ist gleichzeitig max. Türöffnungswinkel, Türstopper setzen · im Alarmfall oder bei Stromausfall wird die Feststellung aufgehoben und die Tür vom Türschließer geschlossen · die Ansteuerung erfolgt über externe Rauchmeldezentralen (z. B. DORMA RMZ) · durch die einstellbare Ausrückkraft (werkzeuglos) kann die Feststellung auch von Hand problemlos ausgelöst werden · inkl. Hebel, Gleitschiene, elektromechanische Feststelleinheit, Verkleidung, Befestigungsschrauben und Endkappen · die Gleitschiene wird am Sturz montiert und ist sowohl für DIN-L als auch für DIN-R-Türen verwendbar · Betriebsspannung 24 V DC · Leistungsaufnahme 1,4 W · Einschaltdauer 100 % ED · bei besonders großen und schweren Türen (über 1250 mm) oder Türen, bei denen der Feststellpunkt über 120° liegen soll, empfehlen wir, an Stelle der EMF Haftmagnete DORMA EM in Verbindung mit der Rauchmeldezentrale DORMA RMZ einzusetzen · Weitere technische Eigenschaften max. Türbreite: 1600mm Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Marke: | DORMA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gleitschienen 1 flg. |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 181,12* | € 212,99* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 180,40* | € 213,18* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 182,27* | € 214,09* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 186,42* | € 223,56* | | | | Lager 7051 | | | | | | Frei Haus | ab € 211,45* | € 246,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|