Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderbügel 570.1 99 Kunststoff 99 reinweiß Breite 450 mm Höhe 190 mm HEWI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000207670
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     570.1 99
EAN/GTIN:
     4014884038598
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
kleiderbügel kunststoff weiß
holzkleiderbügel weiß

Kleiderbügel 570.1 99 Kunststoff 99 reinweiß Breite 450 mm Höhe 190 mm HEWI


Kleiderbügel · aus hochwertigem Polyamid, in allen HEWI Farben · Durchmesser 15 mm · 190 x 450 mm · passend auf Stangendurchmesser 33 mm · mit feststehendem Haken
Weitere Informationen:
Marke:
HEWI
Breite:
450 mm
Weitere Suchbegriffe: kleiderbügel, Sonstige
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 11,15*
€ 15,40*
3 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 11,80*
€ 17,53*
23 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 12,73*
€ 17,61*
1 Tag
9
5
Frei Haus
ab € 12,83*
€ 17,62*
Lager 7051
9
1
€ 7,99*
ab € 15,85*
€ 21,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
570.1 90
ab € 11,14*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
570.1 92
ab € 11,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.