| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000251966 Herst.-Nr.: B 8900 0103 EAN/GTIN: 4015540111273 |
| |
|
| | |
| Profilhalbzylinder 8900 35/10 mm Anzahl Schlüssel: 3 verschiedenschließend BKS Messing vernickelt · einreihige Stiftanordnung mit 5 geteilten Stiftzuhaltungen · zertifiziert nach DIN 18252 Klasse P 2 · DIN EN 1303 Klasse 4 · Angriffswiederstand 0 (Standard) · incl. 3 Schlüsseln und Profilzylinder-Befestigungs-Schraube M 5 x 80 mm · verschiedenschließend · einzeln Karton verpackt · Weitere technische Eigenschaften Material: Messing · Klasse: 4 Weitere Informationen: | | Ausführung: | verschiedenschließend | Oberfläche: | vernickelt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Profil-Halbzylinder, Profilzylinder |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 5,79* | € 7,75* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 5,80* | € 7,77* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,79* | € 7,86* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 5,90* | € 7,90* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 6,68* | € 8,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|