Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzschildgarnitur London 54/227K/202KP/AP/113 Alu.F2 PZ Wechselgrt.HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000252237
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     6270060
EAN/GTIN:
     4012789300260
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur

Kurzschildgarnitur London 54/227K/202KP/AP/113 Aluminium F2 PZ Wechselgarnitur HOPPE


für Zimmertüren · Schilder sichtbar innen verschraubt · Schild: Länge 165 mm, Breite 42 mm · für Türstärke 37 - 47 mm · mit Knopfschild 54 / 227K · Vierkant 8 mm · Anschlagrichtung DIN links / rechts · Entfernung 72 mm ·
Weitere technische Eigenschaften Vierkantstift: 8mm · Befestigungsart: Madenschraube · Anschlagrichtung: DIN links / rechts · Norm: DIN 1906 · Entfernung: 72mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
F2 / neusilberfarbig
Marke:
HOPPE
Weitere Suchbegriffe: Schmalrahmen-Wechselgarnitur, Wechselgarnitur, schmalrahmen-wechselgarnitur hoppe, schmalrahmen wechselgarnitur, wechselgarnitur pz, Kurzschild-Drückergarnituren, Kurzschild-Wechselgarnituren, Wechselgarnituren
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
1
€ 4,99*
ab € 18,55*
€ 24,63*
2 Tage
15
1
€ 5,45*
ab € 19,88*
€ 26,13*
2 Tage
15
3
Frei Haus
ab € 20,10*
€ 28,39*
Lager 7051
13
1
€ 7,99*
ab € 21,82*
€ 28,65*
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 22,36*
€ 29,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
6270052
ab € 18,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.