Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panik-RR-Einsteckschl.B 1916 E DIN L/R 24/270/45/92/9mm ktg.BKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000252696
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-19160-02-U-8
EAN/GTIN:
     4015540793677
Suchbegriffe:
Anti-Panik-Schloss
Fluchttürschloss
Fluchttürtreibriegel
Panik-Einsteckschloss

Panik-Rohrrahmen-Einsteckschloss B 1916 E DIN links / rechts 24/270/45/92/9 mm käntig BKS


Wechselfunktion E · für einflügelige Türen · durch umlegbaren Fallenriegel DIN links und rechts verwendbar · selbstverriegelnder Fallenriegel verriegelt standardmäßig auf 20 mm · zugelassen nach DIN EN 179 / DIN EN 1125 · 9 mm Vierkant · Stulplänge 270 mm ·
Weitere technische Eigenschaften Riegel: vernickelt · Hinterdornmaß: 15mm · Norm: DIN 18251-2 · Schlosskasten: oben und unten geschlossen · Schlossriegel: 1-tourig · Riegelausschluss: 20mm
Weitere Informationen:
Stulp:
Edelstahl
Dornmaß:
45 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,59*
ab € 151,69*
€ 187,36*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 156,72*
€ 188,85*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 157,08*
€ 189,01*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 158,29*
€ 189,79*
Lager 7051
4
€ 7,99*
ab € 182,89*
€ 218,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,88*
€ 260,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,10*
€ 258,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,89*
€ 246,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,22*
€ 237,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,89*
€ 217,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
B-19100-10-U-8
ab € 198,08*
Ähnlich
BKS
B-19100-11-U-8
ab € 197,01*
Ähnlich
BKS
B-19100-02-U-8
ab € 183,18*
Ähnlich
BKS
B-19100-12-U-8
ab € 197,24*
Ähnlich
BKS
B-19160-13-U-8
ab € 170,88*
Ähnlich
BKS
B-19160-00-U-8
ab € 155,51*
Ähnlich
BKS
B-19160-14-U-8
ab € 172,10*
Ähnlich
BKS
B-19160-01-U-8
ab € 145,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.