| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000252944 Herst.-Nr.: 2572328 EAN/GTIN: 4012789075694 |
| |
|
| | |
| Kurzschildgarnitur Birmingham 1117/202KP/AP Aluminium F2 SK/OL Drückergarnitur HOPPE Innentür-Kurzschild-Garnitur · HOPPE-Profilstift-Verbindung (Stift-Lochteil) · Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager · sichtbare Verschraubung · Kunststoff-Anschlagplatte und Mehrzweckschrauben · Drückergarnitur · Anschlagrichtung DIN links / rechts Entfernung 72 mm, Entfernung Bad SK /OL 78 mm · Weitere technische Eigenschaften Vierkantstift: 8mm · Befestigungsart: Madenschraube · Anschlagrichtung: DIN links / rechts · Norm: DIN 1906 · Entfernung: 78mm Weitere Informationen: | | Marke: | HOPPE | Breite: | 42 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Badtürgarnitur, WC-Riegel, WC-Rosette, WC-Türriegel, Drückergarnitur, Schmalrahmen-Drückergarnitur, Türdrückergarnitur, Zimmertür-Drückergarnitur, Bad-Kurzschild, Knopfkurzschild, Kurzschild, Zimmertür-Kurzschild, Zimmertürkurzschild, wc-riegel hoppe, bad drücker, Kurzschild-Drückergarnituren |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 10,43* | € 15,21* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 10,76* | € 15,31* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,35* | € 16,00* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 11,49* | € 16,09* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 12,55* | € 17,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|