Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselbox KC H.200mm B.160mm T.60mm schwarz Stahlbl.Anz.Hak.20 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000253472
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     KC 20 C
EAN/GTIN:
     4003482359006
Suchbegriffe:
Hakenleiste
Schlüsselboard
Schlüsselbrett
Schlüsselleiste

Schlüsselbox KC Höhe 200 mm Breite 160 mm Tiefe 60 mm schwarz Stahlblech Anzahl Haken 20 St. BURG-WÄCHTER


abschließbare Schlüsselbox mit Zahlenschloss · Lackierung in matt-schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
160 mm
Anzahl Haken:
20 St.
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
82
1
€ 5,45*
ab € 14,63*
€ 18,26*
1
€ 4,00*
ab € 14,72*
€ 18,30*
3 Tage
57
1
€ 5,99*
ab € 15,37*
€ 19,31*
1 Tag
82
4
Frei Haus
ab € 14,69*
€ 19,82*
Lager 7051
76
1
€ 7,99*
ab € 19,59*
€ 24,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ALCO Albert
890
ab € 7,87*
Ähnlich
Burg-Wächter
KC 36 C
ab € 18,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.