Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Außentürbeschläge
>
Stoßgriffe
>
Artikel
Türgriff KC 170 Aluminium F1-farbig SIMONSWERK
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7051-3000254598
Hersteller:
Simonswerk
Herst.-Nr.:
5 170865 0 12496
EAN/GTIN:
4015471137199
Suchbegriffe:
Haustürgriff
Stangengriff
Stoßgriffe
stangengriff aluminium
Türgriff KC 170 Aluminium F1-farbig SIMONSWERK
für Ganzglastüren oder Holztüren · auf das Bandsystem Tectus Glas und das magnetische Schließsystem Keep Close abgestimmte Griffvariante · selbstklebende Befestigung · Montage an Glastür erfordert keine Glasbearbeitung · Montage an Holztüren erfordert keine Fräsung im Holz
Weitere Informationen:
Breite:
26 mm
Länge:
200 mm
... >
Beschlagsysteme und Sicherheitstechnik
>
Türbeschläge
>
Türgriffe
Weitere Suchbegriffe:
haustürgriff
,
Türgriffe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 311,06*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 155,53* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 376,05*
€ 447,4995
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 375,84*
€ 447,2496
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 360,65*
€ 429,1735
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 347,39*
€ 413,3941
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 311,06*
€ 370,1614
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Türgriff KC 170 Aluminium matt reingrau SIMONSWERK
Simonswerk
5 170865 0 30196
ab € 310,11*
Ähnlich
Türgriff KC 170 Aluminium matt weiß SIMONSWERK
Simonswerk
5 170865 0 05796
ab € 312,51*
Ähnlich
Türgriff KCH1700,zum Kleben,200x26x40mm,Aluminium schwarz matt RAL9005
Simonswerk
5 170865 0 10796
ab € 97,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen