Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türgriff KCH1700,zum Kleben,200x26x40mm,Aluminium schwarz matt RAL9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Türgriff KCH1700,zum Kleben,200x26x40mm,Aluminium schwarz matt RAL9005
Produktbild zu Türgriff KCH1700,zum Kleben,200x26x40mm,Aluminium schwarz matt RAL9005
Skizze zu Türgriff KCH1700,zum Kleben,200x26x40mm,Aluminium schwarz matt RAL9005
Anwendungsbild
Symbol zu Türgriff KCH1700,zum Kleben,200x26x40mm,Aluminium schwarz matt RAL9005
LOGO zu Türgriff KCH1700,zum Kleben,200x26x40mm,Aluminium schwarz matt RAL9005
Artikel-Nr.:
     3145-102265721
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5 170865 0 10796
EAN/GTIN:
     4015471137182
Suchbegriffe:
Haustürgriff
Stangengriff
Stoßgriffe
stangengriff aluminium
Türgriff KCH1700,zum Kleben,200x26x40mm,Aluminium schwarz matt RAL9005

  • Griff für Ganzglastüren
  • ohne Bohrung im Türblatt
  • zu Glastürband TECTUS TEG 310 2D


Hinweis:
  • Ein Klebeband zur dauerhaften Fixierung ist werkseitig aufgebracht.


Lieferumfang: Positionierschablone

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Gesamtlänge:
200 mm
Austragung:
40 mm
Ausführung:
selbstklebend
Breite:
26 mm
Oberfläche:
schwarz matt RAL 9005
Type:
KCH 1700
Marke:
Simonswerk
Weitere Suchbegriffe: haustürgriff, glasgriff
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 97,43*
€ 123,64*
17 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 309,82*
€ 375,60*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,64*
€ 147,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,99*
€ 146,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,42*
€ 139,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,73*
€ 137,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,43*
€ 115,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simonswerk
5 170865 0 12496
ab € 311,06*
Ähnlich
Simonswerk
5 170865 0 30196
ab € 310,11*
Ähnlich
Simonswerk
5 170865 0 05796
ab € 312,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.