| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000255233 Herst.-Nr.: 3000255233 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Türschließerset TS 93 N weiß 9016 EN 2-5 Normalmontage Bandseite DORMAKABA bestehend aus:Türschließer TS 93 BGleitschienen-Türschließer nach EN 1154 · Größe EN 2-5 · im Contur Design · mit stark abfallendem Öffnungsmoment für leichtes Türöffnen gem. DIN SPEC 1104 · zur Montage auf der Bandseite · Schließgeschwindigkeit und Endschlag über Ventil komfortabel von vorn stufenlos einstellbar · hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung einstellbar · Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN links und rechts verwendbar · für Türblattmontage Bandseite (Öffnungswinkel bis 180° möglich) oder Sturzmontage Bandgegenseite (Öffnungswinkel auf ca. 120° - 145° begrenzt) Gleitschiene G-Nmit Türhebel · Normalausführung, komplett mit Hebel, Gleitschiene, Befestigungsschrauben- und Endkappen · verwendbar für TS 91, TS 92 und TS 93 · Weitere technische Eigenschaften Ausführung: Komplettset Weitere Informationen: | | Anschlagrichtung: | DIN links / rechts | Feststellung: | ohne |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 178,78* | € 213,75* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 178,72* | € 214,71* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 188,82* | € 225,89* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 189,63* | € 232,71* | | | | Lager 7051 | | | | | | Frei Haus | ab € 205,38* | € 246,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|