Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralfeder-Türband Modell M STA verz.Gr.1 L.100mm eins.wirkend


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000255435
Hersteller:
     Fritz Dannert
Herst.-Nr.:
     136B-1
EAN/GTIN:
     4015912013624
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
pendeltürband

Spiralfedertürband Modell M Stahl verzinkt Größe 1 Länge 100 mm einseitig wirkend FRIDAVO


nach DIN 18264 · einseitig wirkend ·
Weitere technische Eigenschaften Ausführung: einseitig wirkend
Weitere Informationen:
Größe:
1
Belastungswert bis:
15 kg
Weitere Suchbegriffe: Spiralfeder-Türbänder
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 29,34*
€ 39,51*
1 Tag
7
1
€ 5,45*
ab € 29,68*
€ 39,55*
4 Tage
7
1
€ 4,99*
ab € 29,78*
€ 39,75*
1 Tag
5
1
€ 5,59*
ab € 29,98*
€ 40,19*
Lager 7051
7
1
€ 7,99*
ab € 34,78*
€ 46,26*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 46,26*
€ 55,05
pro Paar
ab 2 Paar
€ 45,74*
€ 54,43
pro Paar
ab 5 Paar
€ 43,35*
€ 51,59
pro Paar
ab 10 Paar
€ 41,81*
€ 49,75
pro Paar
ab 20 Paar
€ 39,84*
€ 47,41
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 34,78*
€ 41,39
pro Paar
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fritz Dannert
130
ab € 19,27*
Ähnlich
Fritz Dannert
130
ab € 21,32*
Ähnlich
Fritz Dannert
130
ab € 23,20*
Ähnlich
Fritz Dannert
130
ab € 26,36*
Ähnlich
Fritz Dannert
136BB
ab € 27,25*
Ähnlich
Fritz Dannert
136B
ab € 52,56*
Ähnlich
Fritz Dannert
136B
ab € 71,40*
Ähnlich
Fritz Dannert
136B
ab € 32,79*
Ähnlich
Fritz Dannert
136B
ab € 42,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.