| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000255579 Herst.-Nr.: 3000255579 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Gleitschienentürschließerset DC 860/G 880 silber EN 1-5 Flügelmontage bestehend ausTürschließer DC 860verdeckt liegender Türschließer mit Cam-Motion® Technologie · geprüft nach DIN EN 154 · erfüllt die Anforderung nach DIN SPEC 1104 durch stark abfallendes Öffnungsmoment · Schließgeschwindigkeit, Endschlag und Schließkraft im eingebauten Zustand · stufenlos einstellbar · DIN links und DIN rechts verwendbar Gleitschiene G 880mit verdeckt liegender elektromechanischer Feststellung, geprüft nach DIN EN 1155, Größe 3-6, Erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN 18040 und DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894), Für Feuer- und Rauchschutztüren geeignet, Haltekraft stufenlos einstellbar, Für DIN links und DIN rechts angeschlagene Türen · Weitere technische Eigenschaften Ausführung: Komplettset Weitere Informationen: | | Anschlagrichtung: | DIN Links / Rechts | Farbe: | silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türschließerset |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 317,98* | € 372,01* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 318,94* | € 373,66* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 314,83* | € 381,77* | | | | Lager 7051 | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 355,89* | € 415,45* | | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 336,77* | € 419,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|