Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muffe -04 104 Pro 100 STA ZN Ausf. höhenverstellbar HELM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000255822
Hersteller:
     Woelm
Herst.-Nr.:
     10420
EAN/GTIN:
     4041518006555
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge

Muffe -04 104 Profil 100 Stahl galvanisch verzinkt Ausführung höhenverstellbar HELM


höhenverstellbar · verzinkt, gelb · Schienenhalter mit Niveauausgleich · verwendbar z. B. mit Wandwinkel 04 W oder 04 WD ·
Weitere technische Eigenschaften Oberfläche: galvanisch verzinkt · d: M10 · b: 38mm · h1: 64mm · s: 3mm · l: 40mm · h: 98mm
Weitere Informationen:
Marke:
HELM
Ausführung:
höhenverstellbar
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
52
1
€ 6,95*
ab € 4,47*
€ 6,35*
2 Tage
52
15
Frei Haus
ab € 4,46*
€ 6,38*
3 Tage
36
1
€ 5,99*
ab € 4,49*
€ 6,49*
2 Tage
34
1
€ 5,59*
ab € 4,59*
€ 6,52*
Lager 7051
48
1
€ 7,99*
ab € 5,60*
€ 7,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Woelm
010421
ab € 2,65*
Zubehör
Woelm
010422
ab € 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.