Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitschiene G-S für DC 700 weiß 9016 elektromechanisch ASSA ABLOY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000255832
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     DCG-10-31ND9016
EAN/GTIN:
     4042203690233
Suchbegriffe:
Gleitschiene
gleitschiene

Gleitschiene G-S für DC 700 weiß 9016 elektromechanisch ASSA ABLOY


für DC 700 · Gleitschiene mit elektromechanischer Feststellung, integriertem Rauchschalter und Netzteil 230 V AC · für Türbreite bis 1400 mm · geprüft nach DIN EN 1155, Zulassung Z-6.5-2166 · 2 mm höhenverstellbar für Toleranzausgleich · Feststellung stufenlos zwischen 80° und 130° einstellbar · Feststellung überfahrbar · Haltekraft stufenlos einstellbar · integriertes potentialfreies Alarmrelais · Anschlussmöglichkeit für Handauslösetaster und zwei Deckenrauchschalter · Anschlussspannung 230V AC Netzspannung · Betriebsspannung 24V DC · Stromaufnahme Feststellelement (24V DC) ca. 75mA · Integrierter Rauchschalter mit Alarmschwellennachführung und Statusanzeige · Normalmontage Band- und Bandgegenseite · DIN links und DIN rechts verwendbar · barrierefrei nach DIN 18040 · Lieferung ohne Türschließer - Bitte separat bestellen ·
Weitere technische Eigenschaften Schutzart: IP20 · max. Türbreite: 1400mm
Weitere Informationen:
Marke:
ASSA ABLOY
Ausführung:
elektromechanisch
Weitere Suchbegriffe: Gleitschienen 1 flg.
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
4
Frei Haus
ab € 374,38*
€ 452,87*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 394,55*
€ 456,15*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 399,00*
€ 458,22*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 404,22*
€ 464,18*
Lager 7051
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 462,73*
€ 529,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,45*
€ 630,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,81*
€ 622,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,81*
€ 591,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,08*
€ 578,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,73*
€ 550,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSA ABLOY
DCG795----D9016
ab € 22,84*
Ähnlich
ASSA ABLOY
DCG195----D9016
ab € 11,53*
Ähnlich
ASSA ABLOY
DCG881-----EV1-
ab € 142,98*
Ähnlich
ASSA ABLOY
DCG-21-22ND9016
ab € 387,38*
Ähnlich
ASSA ABLOY
DCG-21-32ND9016
ab € 629,40*
Ähnlich
ASSA ABLOY
DCG-10-21ND9016
ab € 142,10*
Ähnlich
ASSA ABLOY
3000255892
ab € 953,00*
Ähnlich
ASSA ABLOY
3000255819
ab € 815,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.