Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türfeststeller 1015.02 Aluminium silberfarbig lackiert Bodenmontage KWS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000255907
Hersteller:
     Woelm
Herst.-Nr.:
     101502
EAN/GTIN:
     4041518171048
Suchbegriffe:
Türfeststeller
woelm türfeststeller
türfeststeller
türfeststeller zum anschrauben

Türfeststeller 1015.02 Aluminium silberfarbig lackiert Bodenmontage KWS


Aluminium · Gegenplatte aus Stahl zum Anschrauben oder Aufkleben · mit Dauermagnet · mit Befestigungsmaterial · Gewindestifte M8x90 aus Edelstahl Rostfrei · Unterlage (10 mm hoch) Aluminium · schwarz pulverbeschichtet
Verwendung max. Türgewicht ca. 60 kg, Abzugskraft 70 N

Funktion: Die Tür wird durch Andrücken an den Magnet arretiert. Der Magnet ist gefedert, so dass die Tür abgebremst wird. ·
Weitere technische Eigenschaften Breite: 90mm · Länge: 92mm · Tiefe: 92mm · Höhe: 115mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
silberfarbig lackiert
Befestigungsart:
Bodenmontage
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 61,70*
€ 78,77*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 61,84*
€ 78,85*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,09*
€ 79,21*
€ 5,95*
ab € 62,72*
€ 83,23*
Lager 7051
5 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 71,07*
€ 89,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,75*
€ 106,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,70*
€ 104,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,52*
€ 100,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,65*
€ 98,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,07*
€ 84,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Woelm
101002
ab € 43,64*
Ähnlich
Woelm
101031
ab € 88,79*
Ähnlich
Woelm
101102
ab € 53,03*
Ähnlich
Woelm
101531
ab € 64,26*
Ähnlich
Woelm
104402
ab € 45,95*
Ähnlich
Woelm
104502
ab € 53,61*
Ähnlich
Woelm
104602
ab € 57,07*
Ähnlich
Woelm
105502
ab € 16,64*
Ähnlich
Woelm
108102
ab € 22,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.