Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türfeststeller 1015.31 Aluminium silberfarbig eloxiert Bodenmontage KWS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000255908
Hersteller:
     Woelm
Herst.-Nr.:
     101531
EAN/GTIN:
     4041518130946
Suchbegriffe:
Türfeststeller
woelm türfeststeller
türfeststeller
türfeststeller zum anschrauben

Türfeststeller 1015.31 Aluminium silberfarbig eloxiert Bodenmontage KWS


Aluminium · Gegenplatte aus Stahl zum Anschrauben oder Aufkleben · mit Dauermagnet · mit Befestigungsmaterial · Gewindestifte M8x90 aus Edelstahl Rostfrei · Unterlage (10 mm hoch) Aluminium · schwarz pulverbeschichtet
Verwendung max. Türgewicht ca. 60 kg, Abzugskraft 70 N

Funktion: Die Tür wird durch Andrücken an den Magnet arretiert. Der Magnet ist gefedert, so dass die Tür abgebremst wird. ·
Weitere technische Eigenschaften Breite: 90mm · Länge: 92mm · Tiefe: 92mm · Höhe: 115mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
silberfarbig eloxiert
Befestigungsart:
Bodenmontage
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
22
€ 5,99*
ab € 62,05*
€ 80,60*
5 Tage
22
€ 7,99*
ab € 64,70*
€ 81,15*
€ 4,90*
ab € 68,63*
€ 88,48*
2 Tage
20
€ 5,45*
ab € 72,12*
€ 90,34*
Lager 7051
20
€ 7,99*
ab € 83,20*
€ 99,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,67*
€ 118,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,48*
€ 117,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,06*
€ 111,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,96*
€ 108,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,20*
€ 99,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Woelm
101002
ab € 39,67*
Ähnlich
Woelm
101031
ab € 80,86*
Ähnlich
Woelm
101102
ab € 53,06*
Ähnlich
Woelm
101502
ab € 61,15*
Ähnlich
Woelm
104402
ab € 46,57*
Ähnlich
Woelm
104502
ab € 53,70*
Ähnlich
Woelm
104602
ab € 57,21*
Ähnlich
Woelm
105502
ab € 16,31*
Ähnlich
Woelm
108102
ab € 20,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.