| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000256005 Herst.-Nr.: 1371200 EAN/GTIN: 0047871094332 |
| |
|
| | |
| Rauchwarnmelder Q2 10 Jahre Lithium 3 V weiß 85 dB/3m Kidde Rauchmelder Q2 mit integr. 10-Jahres-Batterie · EN 14604, Q-Label · Rauchwarnmelder mit Qualitätszeichen "Q" · zur Installation gem. DIN 14676 · mit Langzeit-Stromversorgung (nicht entnehmbar) · Mikroprozessor gesteuert · Multifunktionstaste für Funktionstest und Stummschaltung/Meldertest im Low-Noise-Betrieb · aktive Verschmutzungskompensation · Melder-Entnahmesperre (optional) · Maße: ca. Ø 104 x H 40 mm · Farbe: weiß · Warnton: 85dBA · inkl. Stromversorgung, Montagematerial u. Bedienungsanleitung · VdS anerkannt gem. EN 14604 und VdS 3131 · Weitere technische Eigenschaften Prüfzeichen: Q-Zertifiziert · Norm: EN 14604:2005 Weitere Informationen: | | Sensortyp: | fotoelektronisch | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 15,47* | € 21,22* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 15,69* | € 21,32* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 16,06* | € 21,82* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 16,10* | € 21,95* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 19,02* | € 25,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|