Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TS-Set TS 98 XEA EMF weiß P100 EN 1-6 Normalmont.Band- u.BG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000256264
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     3000256264
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
Rastfeststelleinheit

Türschließerset TS 98 XEA EMF weiß P100 EN 1-6 Normalmontage Band- und Bandgegenseite


besteht aus:

Türschließer TS 98 XEA
Gleitschienen-Türschließer nach DIN EN 1154 · Schließkraft Größe EN 1-6 · im XEA Design · mit stark abfallendem Öffnungsmoment für leichtes Türöffnen gemäß DIN SPEC 1104 · Montagearten: Normalmontage Band- und Bandgegenseite, Kopfmontage Band- und Bandgegenseite · Schließgeschwindigkeit, 2. Schließbereich 15°–0° (SoftFlow), Endschlag, hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung sowie Schließverzögerung über Ventil komfortabel von vorne einstellbar · Schließkraft EN 1–6 per Akkuschrauber von vorne einstellbar · mit optischer Schließkraftanzeige · Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN-L und DIN-R verwendbar

Gleitschiene G-EMF XEA 140°
mit Hebel · für TS 98 XEA oder TS 92 XEA · im XEA Design · ermöglicht ein exaktes Feststellen der Tür ohne Rückfederung · der Feststellpunkt ist auf einen Öffnungswinkel zwischen ca. 80° und 140° einstellbar · Hinweis: Feststellpunkt ist gleichzeitig der max. Türöffnungswinkel, Türstopper setzen · im Alarmfall oder bei Stromausfall wird die Feststellung aufgehoben und die Tür vom Türschliesser geschlossen · die Ansteuerung erfolgt über externe Rauchmeldezentralen (z. B. DORMA RMZ XEA) · inkl. Hebel, Gleitschiene, Gleitstück, elektromechanische Feststelleinheit, Verkleidung, Befestigungsschrauben und Endkappen · die Gleitschiene wird am Sturz montiert und ist sowohl für DIN-L als auch für DIN-R-Türen verwendbar ·
Weitere technische Eigenschaften Ausführung: Komplettset
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Feststellung:
elektromechanisch
Weitere Suchbegriffe: türschließer weiß, obentürschließer, türschließer dormakaba, Türschließerset
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 357,56*
€ 428,97*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 360,52*
€ 430,93*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 381,89*
€ 469,85*
Lager 7051
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 417,76*
€ 497,73*
52 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 402,60*
€ 509,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,73*
€ 592,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,70*
€ 586,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,44*
€ 549,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,46*
€ 532,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,76*
€ 497,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
dormakaba
3000256262
ab € 146,90*
Ähnlich
dormakaba
3000256263
ab € 359,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.