Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschließerset TS 92 XEA EMR weiß P100 EN 1-4 Normalmontage Bandseite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000256279
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     3000256279
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
Rastfeststelleinheit

Türschließerset TS 92 XEA EMR weiß P100 EN 1-4 Normalmontage Bandseite


besteht aus:

Türschließer TS 92 B XEA
Gleitschienen-Türschließer nach DIN EN 1154 · Schließkraft Größe EN 1-4 · im XEA Design · mit stark abfallendem Öffnungsmoment für leichtes Türöffnen gemäß DIN SPEC 1104 · Türblattmontage auf der Bandseite, Sturzmontage auf der Bandgegenseite ·
Schließgeschwindigkeit in zwei voneinander unabhängigen Bereichen über Ventil komfortabel von vorne einstellbar · Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN-L und DIN-R verwendbar

Gleitschiene G-EMR XEA Design 140°
mit Hebel · für TS 98 XEA oder TS 92 XEA · im XEA Design · ermöglicht ein exaktes Feststellen von Feuer- und Rauchschutztüren · völlig unabhängig von anderen Systemen überwach- und steuerbar · der Feststellpunkt ist auf einen Öffnungswinkel zwischen ca. 80° und 140° einstellbar · Hinweis: Türstopper setzen · im Alarmfall oder bei Stromausfall wird die Feststellung aufgehoben und die Tür vom Türschließer geschlossen · inkl. Hebel Gleitschiene, Gleitstück, elektromechanische Feststelleinheit, Rauchmelder, Netzteil, Verkleidung, Befestigungsschrauben und Endkappen · sowohl für DIN-L als auch DIN-R-Türen verwendbar · das Gerät verfügt über zwei separate LEDs zur Betriebs- und Wartungsanzeige

Anschlussmöglichkeiten für weitere Melder und externe Handauslösung sowie ein potentialfreier Alarmkontakt stehen ebenfalls zur Verfügung ·
Weitere technische Eigenschaften Ausführung: Komplettset
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Feststellung:
elektromechanisch
Weitere Suchbegriffe: türschließer weiß, obentürschließer, türschließer dormakaba, Türschließerset
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 707,60*
€ 822,98*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 711,64*
€ 826,49*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 760,95*
€ 901,91*
51 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 801,27*
€ 938,93*
Lager 7051
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 831,66*
€ 950,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 950,82*
€ 1.131,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 938,98*
€ 1.117,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 899,00*
€ 1.069,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 871,76*
€ 1.037,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 831,66*
€ 989,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
dormakaba
3000256280
ab € 710,13*
Ähnlich
dormakaba
3000256281
ab € 712,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.