| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000257030 Herst.-Nr.: C1-50G-B EAN/GTIN: 5701953366841 |
| |
|
| | |
| Holzverbinder Bulldog C1-50G-B D50 / 17mm stückverzinkt SIMPSON STRONG TIE Einpressdübel Typ C1 · doppelseitig gezahnt · zur Verbindung von Holz - Holz · Stahlblech · ab Ø 95 mm zwei Zahnkreise · stückverzinkt 55 µm · Weitere technische Eigenschaften Material: Stahlblech Weitere Informationen: | | Außen-Ø: | 50 mm | Marke: | SIMPSON STRONG TIE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 200 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,4216* | € 0,5324* | | | | | 1 Tag | | | 200 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 0,4363* | € 0,5563* | | | | | 1 Tag | | | 200 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,438* | € 0,5583* | | | | | 4 Tage | | | 200 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,4397* | € 0,5597* | | | | Lager 7051 | | | | 200 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 0,5459* | € 0,6859* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 137,18* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|