Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützenfuß PIG 90x60x110mm STA st.verz.z.Bet.Loch-D.8,5mm 250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000257510
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     PIG-B
EAN/GTIN:
     5701953369996
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Stützenfuß

Stützenfuß PIG 90 x 60 x 110 mm Stahl stückverzinkt zum Einbetonieren Loch-Ø 8,5 mm 250 mm SIMPSON STRONG TIE


für die Befestigung von Holzstützen und -pfosten in Fundamenten · sichere Befestigung - einfache Montage - keine Fäulnisbildung · für den Einsatz in tragenden Konstruktionen geeignet (Carports, Pergolen, Terassen) · Stablänge: 250 mm · Stab-Ø 20 mm · Lochgrößen: Ø 8,5 mm · Stahl stückverzinkt 55 µm · Typ I · zum Einbetonieren ·
Weitere technische Eigenschaften Oberfläche: stückverzinkt
Weitere Informationen:
Stab-Ø:
20 mm
Loch-Ø:
8,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Stützenschuh, simpson stützenfüße, stützenfuß, Stützenfüße
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
1
€ 5,45*
ab € 16,01*
€ 21,42*
3 Tage
14
1
€ 5,99*
ab € 16,1659*
€ 21,4767*
1 Tag
19
4
Frei Haus
ab € 16,17*
€ 23,05*
1 Tag
14
1
€ 5,59*
ab € 17,9519*
€ 23,8119*
Lager 7051
19
1
€ 7,99*
ab € 20,3094*
€ 27,0694*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,0694*
€ 32,21259
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,9294*
€ 32,04599
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,6194*
€ 30,48709
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,6594*
€ 29,34469
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,5494*
€ 28,02379
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,3094*
€ 24,16819
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
PPB70G
ab € 11,5011*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
PPB80G
ab € 23,22*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
PILG
ab € 25,80*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
PPD100/70G
ab € 13,85*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
PPD120/90G-FR
ab € 17,96*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
PPD140/90G
ab € 0,189*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.