| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000257531 Herst.-Nr.: PVDB80G-B EAN/GTIN: 5701953356071 |
| |
|
| | |
| Stützenfuß PVDB 70 x 160 x 8 mm Stahl stückverzinkt zum Aufschrauben SIMPSON STRONG TIE zum Aufschrauben · höhen- und seitenverstellbar · die Höhenverstellung + 50 mm kann nachträglich vorgenommen werden, ohne dass die Stütze sich mitdreht · Gabel: 70 x 136 x 5 mm · Gabelweite 80 - 120 mm · Anschraubplatte: 70 x 160 x 8 mm · Rohr- Ø 27 mm · Stahl stückverzinkt 55 µm · Weitere technische Eigenschaften Oberfläche: stückverzinkt · Höhe verstellbar: 50mm Weitere Informationen: | | Marke: | SIMPSON STRONG TIE | Gabelgröße: | 70 x 136 x 5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 38,45* | € 49,65* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 38,6904* | € 50,0912* | | | | | 26 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 38,33* | € 51,52* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 42,8577* | € 55,3677* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 48,9842* | € 62,7142* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|