| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000259250 Herst.-Nr.: 4145012 EAN/GTIN: 4048563075369 |
| |
|
| | |
| Doppelkugelschnäpper Messing blank 43 mm Kugel und Feder aus Stahl BMB mit Stahlkugel und Schließhaken · Messing · Weitere technische Eigenschaften Oberfläche: blank · Maß B: 43mm Weitere Informationen: | | Länge: | 43 mm | Ausführung: | Kugel und Feder aus Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Möbelschnäpper |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 24 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,7754* | € 1,0662* | | | | | 1 Tag | | | 24 | | pro Box | € 5,45* | ab € 0,78* | € 1,07* | | | | | 26 Tage | | | 72 | | pro Box | Frei Haus | ab € 0,75* | € 1,16* | | | | | 5 Tage | | | 24 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,8767* | € 1,2326* | | | | Lager 7051 | 5 Tage | | | 24 | | pro Box | € 7,99* | ab € 1,0333* | € 1,4233* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,0333* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Boxen | Mindestbestellmenge: 24 Boxen ( entspricht € 34,1592* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|