| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000261320 Herst.-Nr.: 2505/0000/00 EAN/GTIN: 4006632159495 |
| |
|
| | |
| Hausnummer Ziffer 5 Edelstahl matt 150 mm Breite 106 mm EDI Edelstahl matt gebürstet · Stärke 2mm · unsichtbare Befestigung · inkl. Befestigungsmaterial · Weitere technische Eigenschaften Breite: 106mm · Befestigungsart: Schrauben und Dübel · Stärke: 2mm · Farb-Nr.: EST · Höhe: 150mm Weitere Informationen: | | Oberfläche: | matt | Material: | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 8,93* | € 12,81* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 9,19* | € 12,89* | | | | | 2 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 9,19* | € 12,93* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,04* | € 13,05* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 10,83* | € 14,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|