Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1K-PUR-Schaum FM220 750 ml B2 gelb mit Einweghandschuhen Dose ILLBRUCK


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7051-3000264066
Hersteller:
     CPG
Herst.-Nr.:
     347134
EAN/GTIN:
     8713564323905
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bauschaum
Isolierschaum
Montageschaum
Pistolenschaum

1K-PUR-Schaum FM220 750 ml B2 gelb mit Einweghandschuhen Dose ILLBRUCK


mit patentiertem 2 in 1 Adapter: Verarbeitung mit einer Montagepistole, sowie mit einem Adapterröhrchen möglich · 1-komponentiger Polyurethanschaum für die Verfüllung der Anschlussfugen von Fenster- und Türrahmen, sowie zur Dämmung und Isolierung · er haftet hervorragend auf einer Vielzahl von bauüblichen Untergründen z. B. Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall und zahlreichen Kunststoffen (Polystyrol, PUR-Hartschaum, Polyester, Hart-PVC) · hohe Schall- und Wärmedämmung · gute Dimensionsstabilität · beständig gegen Verrottung, Wärme und Wasser · schnelle Schneidbarkeit · CE1+ zertifiziert

Adapterröhrchen nicht im Lieferumfang enthalten, diese müssen zusätzlich bestellt werden (Art.-Nr. 3000 264 004) ·
Weitere technische Eigenschaften Temperaturbereich: -40 bis +90°C · Haltbarkeit: 12 · Farbe: gelb · Chemische Basis: Polyurethan · Verarbeitungstemperatur: +5 bis +35°C · Gebinde: Dose
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS08
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweise:
H222 - Extrem entzündbares Aerosol. | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H315 - Verursacht Hautreizungen. | H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. | H332 - Gesundheitsschädlich bei Einatmen. | H334 - Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. | H335 - Kann die Atemwege reizen. | H351 - Kann vermutlich Krebs erzeugen. | H373 - Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. | EUH204 - Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Marke:
ILLBRUCK
Inhalt:
750 ml
Baustoffklasse:
B2
Schaumausbeute:
bis zu 45 l
Lieferung:
mit Einweghandschuhen

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: bauschaum 750 ml, bauschaum, 1K-Montageschäume
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
26
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,63*
€ 8,15*
11 Tage
nicht lagernd
12
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 6,74*
€ 8,15*
26 Tage
nicht lagernd
12
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 6,72*
€ 8,18*
6 Tage
23
12
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 7,16*
€ 8,95*
Lager 7051
23
12
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 8,24*
€ 9,81*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 9,81*
€ 11,67
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 9,76*
€ 11,61
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 9,09*
€ 10,82
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 8,89*
€ 10,58
pro Kartonage
ab 6000 Kartonagen
€ 8,24*
€ 9,81
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 8,24* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 117,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000356205
ab € 18,71*
Zubehör
PROMAT
3000264110
ab € 28,12*
Zubehör
PROMAT
4000340025
ab € 2,94*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
781231I
ab € 14,28*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
781254
ab € 51,49*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
781198
ab € 19,70*
Zubehör
CPG
399716
ab € 0,27*
Zubehör
Soudal
106310
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.