Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2K-Zargenschnellschaum FM790 210 ml B2 beige Doppelkartusche ILLBRUCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7051-3000264082
Hersteller:
     CPG
Herst.-Nr.:
     500744
EAN/GTIN:
     8713465320768
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bauschaum
Isolierschaum
Montageschaum
Pistolenschaum

2K-Zargenschnellschaum FM790 210 ml B2 beige Doppelkartusche ILLBRUCK


2-komponentiger Polyurethan-Schnellschaum ohne Treibmittel · besonders geeignet für die Montage von Türzargen und Holztürfuttern · haftet hervorragend auf einer Vielzahl von bauüblichen Untergründen wie z. B. Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall und zahlreichen Kunststoffen (Polystyrol, PUR-Hartschaum, Polyester, Hart-PVC) · Zarge nach 20 Min. entspreizbar · schnelle und druckfreie Montage von Türzargen · schneidbar nach 90 Sekunden · Ergiebigkeit von bis zu 4,5 l · patentierte, gewinkelte Spritzdüse · Baustoffklasse B2 DIN 4102-1 ·
Weitere technische Eigenschaften Temperaturbereich: -40 bis +90°C · Haltbarkeit: 9 · Chemische Basis: Polyurethan · Verarbeitungstemperatur: +5 bis +30°C · Gebinde: Doppelkartusche
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07 | GHS08
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweise:
EUH210 - Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. | H302 - Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | H315 - Verursacht Hautreizungen. | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. | H373 - Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. | H334 - Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. | H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H318 - Verursacht schwere Augenschäden. | H335 - Kann die Atemwege reizen. | H351 - Kann vermutlich Krebs erzeugen. | H373 - Kann bei längerer oder wiederholter Exposition die Organe schädigen: Nervensystem | Sinnesorgane
Baustoffklasse:
B2
Farbe:
beige
Schaumausbeute:
bis zu 3,5 l

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Zargenschaum, bauschaum, 2K-Montageschäume
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
16
€ 4,90*
ab € 6,55*
€ 7,83*
2 Tage
16
16
Frei Haus
ab € 6,33*
€ 7,94*
2 Tage
16
16
Frei Haus
ab € 6,81*
€ 8,14*
4 Tage
29
16
Frei Haus
ab € 6,81*
€ 8,33*
Lager 7051
16 Tage
nicht lagernd
16
€ 7,99*
ab € 8,28*
€ 9,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 32 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 80 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 160 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
1 Stück enthält 210 Milliliter (ab € 0,03943* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 157,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CPG
334882
ab € 8,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.