Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenster-/Türmoll tesamoll® 5390 B9mmxH5,5mmxL6m weiß TESA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000265155
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     05390-00100-00
EAN/GTIN:
     4042448104533
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband

Fenster-/Türmoll tesamoll® 5390 B9mmxH5,5mmxL6m weiß TESA


P-Hohlprofil-Gummidichtung · stoppt Kälte, Zugluft, Lärm und Staub, spart Energie · für Spalten von 2 - 5 mm · mit Luftpolster - ideal auch für große Spalten · witterungs-, UV- und Ozonbeständig · abwischbar · selbstklebend · Haltbarkeit 8 Jahre ·
Weitere technische Eigenschaften Breite: 9mm · Länge: 6m · Farbe: weiß · Material: Gummi · Höhe: 5,5mm
Weitere Informationen:
Marke:
TESA
Spaltenbreite:
2-5 mm
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 6,56*
€ 8,03*
1
€ 4,75*
ab € 6,55*
€ 8,44*
1
€ 6,78*
ab € 6,87*
€ 8,85*
3 Tage
24
10
€ 5,99*
ab € 7,33*
€ 8,98*
Lager 7051
32
10
€ 7,99*
ab € 9,54*
€ 11,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 116,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
05395-00100
ab € 10,81*
Ähnlich
tesa
05395-00101
ab € 10,80*
Ähnlich
tesa
05390-00101-02
ab € 5,89*
Ähnlich
tesa
05463-00121-00
ab € 5,10*
Ähnlich
tesa
05463-00120-00
ab € 5,10*
Ähnlich
tesa
55604-00100-00
ab € 4,75*
Ähnlich
tesa
05428-00100-00
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.