Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastaturauszug KA 3434 Stahl verzinkt 400 mm HETTICH


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000270162
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     77802
EAN/GTIN:
     4023149778025
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Tastatur- und Mausablage

Tastaturauszug KA 3434 Stahl verzinkt 400 mm HETTICH


mit Rücklaufarretierung und Ausrollsicherung · Belastbarkeit 200 N · 6 Schienenlängen von 300 bis 550 mm · variable Bauhöhe von 62,5 bis 105,5 mm über 5 Raststufen durch höhenverstellbare Befestigungswinkel · Stahl chromatiert ·
Weitere technische Eigenschaften Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Auszugsverlust:
128 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
591
pro Satz
€ 6,99*
ab € 22,82*
€ 31,62*
4 Tage
15
pro Satz
€ 4,95*
ab € 21,53*
€ 31,81*
2 Tage
unbekannt
pro Satz
€ 9,50*
ab € 24,18*
€ 33,30*
2 Tage
2
pro Satz
€ 7,90*
ab € 29,94*
€ 40,86*
Lager 7051
17 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 7,99*
ab € 34,4917*
€ 46,6817*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 46,6817*
€ 55,55122
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 45,8517*
€ 54,56352
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 43,0217*
€ 51,19582
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 41,6417*
€ 49,55362
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 39,6917*
€ 47,23312
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 34,4917*
€ 41,04512
pro Satz
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.