Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überauszug FR 6142 Stahl pulverbeschichtet weiß Nennlänge 350 mm 50 kg HETTICH


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000271422
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     41637
EAN/GTIN:
     4023149416378
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Exzenterbeschlag

Überauszug FR 6142 Stahl pulverbeschichtet weiß Nennlänge 350 mm 50 kg HETTICH


mit Stop Control · beidseitige Zwangsführung mit automatischem Toleranzausgleich ± 0,5 mm · mit Auflagewinkel, Aushebesicherung und arretierbarer Teleskopmittelschiene · Laufrollen aus geräuschgedämpftem Kunststoff, gleitgelagert · Einbaubreite 12,5 mm · Farbe: weiß ·
Weitere technische Eigenschaften Oberfläche: pulverbeschichtet weiß
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Überauszug:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsbeschlag, verbindungsbeschlag hettich, exzenterbeschlag, Vollauzüge, Vollauszug, Vollauszüge
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 16,0978*
€ 20,0369*
11 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 16,3369*
€ 20,0369*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 23,4073*
€ 33,7175*
Lager 7051
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 26,0635*
€ 36,8135*
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 36,8135*
€ 43,80807
pro Paar
ab 2 Paar
€ 36,3335*
€ 43,23687
pro Paar
ab 5 Paar
€ 33,5635*
€ 39,94057
pro Paar
ab 10 Paar
€ 32,3335*
€ 38,47687
pro Paar
ab 20 Paar
€ 31,0635*
€ 36,96557
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 26,0635*
€ 31,01557
pro Paar
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hettich
0041647
ab € 21,32484*
Ähnlich
Hettich
0041635
ab € 21,8268*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.