Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teilauszug KA 1730 STA verz.L.380mm 10kg Schubkastenlänge 250-390mm HETTICH


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000271444
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     71836
EAN/GTIN:
     4023149718366
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen

Teilauszug KA 1730 Stahl verzinkt Nennlänge 380 mm 10 kg Schubkastenlänge 250 - 390 mm HETTICH


Kugelauszug mit Auszuganschlag und Ausrollsicherung · Führungsschiene und Kugelkäfig bilden eine komplette, nicht trennbare Einheit · leichter Lauf und hohe Seitenstabilität durch exakte Führung · mit zusätzlicher Frontabstützung ab Schubkastenlänge 430mm · für Bodenvarianten genutet, gefälzt oder aufgesetzt · Belastbarkeit nach EN 15338, Level 1 (10 kg) · Stahl verzinkt ·
Weitere technische Eigenschaften Material: Stahl
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Oberfläche:
verzinkt
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,1238*
€ 2,5967*
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,1438*
€ 2,6338*
2 Tage
31
20
pro Satz
€ 4,95*
ab € 2,02*
€ 2,75*
26 Tage
nicht lagernd
30
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,15*
€ 3,10*
Lager 7051
24
1
pro Paar
€ 7,99*
ab € 2,6291*
€ 4,1991*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,1991*
€ 4,99693
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,4991*
€ 4,16393
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,4491*
€ 4,10443
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,2791*
€ 3,90213
pro Paar
ab 100 Paar
€ 3,1391*
€ 3,73553
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,6291*
€ 3,12863
pro Paar
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hettich
30765
ab € 1,85*
Ähnlich
Hettich
71835
ab € 1,93*
Ähnlich
Hettich
30766
ab € 2,21*
Ähnlich
Hettich
30767
ab € 2,61*
Ähnlich
Hettich
25155
ab € 3,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.