Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollauszug Quadro V6 m.Silent Sys.STA verz.L.320mm 30kg Hettich


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000271477
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     45286
EAN/GTIN:
     4023149452864
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen

Vollauszug Quadro V6 mit Silent System Stahl verzinkt Nennlänge 320 mm 30 kg HETTICH


mit Silent System · die integrierte Dämpfung schließt den Schubkasten ohne einen Laut - samtweich · wartungsfrei durch automatische Selbstreinigung der Laufbahnen · Belastbarkeit 300 N · Aufschiebemontage, Flexibilität durch Wechselsystem · perfekte Höhen- und Seitenstabilität · die integrierte Zuhaltung verhindert ungewolltes Öffnen · Einbautiefe: 20 mm · verzinkt · Kupplungen gesondert bestellen ·
Weitere technische Eigenschaften Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Nennlänge:
320 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 14,9882*
€ 18,0664*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 15,4232*
€ 18,5132*
4 Tage
12
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 15,1065*
€ 20,7365*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,45*
ab € 15,53*
€ 21,31*
Lager 7051
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 7,99*
ab € 18,7904*
€ 25,4904*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 25,4904*
€ 30,33358
pro Paar
ab 2 Paar
€ 25,4704*
€ 30,30978
pro Paar
ab 5 Paar
€ 23,8404*
€ 28,37008
pro Paar
ab 10 Paar
€ 23,2704*
€ 27,69178
pro Paar
ab 20 Paar
€ 22,5304*
€ 26,81118
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 18,7904*
€ 22,36058
pro Paar
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
0075808
ab € 0,9831*
Zubehör
Hettich
9144830
ab € 0,4442*
Zubehör
Hettich
9144841
ab € 0,4442*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.