Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetschnäpper 4100 Kunststoff weiß 4 kg BMB


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000271724
Hersteller:
     BMB Beschläge
Herst.-Nr.:
     4100124
EAN/GTIN:
     4048563075048
Suchbegriffe:
Fenster Magnetschnäpper
Fenster Schnäpper
Fensterschnäpper
Magnetschnäpper

Magnetschnäpper 4100 Kunststoff weiß 4 kg BMB


mit Gegenplatte starr · Lochabstand 38 mm · einstellbar über Langloch · Gegenplatte 35 x 12 mm · 1 Loch · Gehäuse aus Kunststoff · Gegenplatte aus Stahl ·
Weitere technische Eigenschaften Befestigungsart: zum Anschrauben
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
46 mm
Weitere Suchbegriffe: Magnetverschlüsse, magnetschnäpper 4kg weiss, fenster magnetschnäpper, magnetschnäpper weiß, Möbelschließbleche, Möbelschnäpper
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5300
200
pro Box
Frei Haus
ab € 0,301*
€ 0,4116*
3 Tage
3937
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,2972*
€ 0,418*
1 Tag
5250
50
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,30*
€ 0,42*
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,32*
€ 0,45*
Lager 7051
5250
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,3959*
€ 0,5459*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,5459*
€ 0,64962
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,5359*
€ 0,63772
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,5059*
€ 0,60202
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,4959*
€ 0,59012
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,4759*
€ 0,56632
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,3959*
€ 0,47112
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3959* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 27,295* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BMB Beschläge
ab € 22,85*
Ähnlich
BMB Beschläge
402 112719
ab € 0,3766*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.