Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerolltes,breites Tischband H.32mm B.offen100mm S.1,3mm STA blau verz.VORMANN


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000272282
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000505100Z
EAN/GTIN:
     4003984909013
Suchbegriffe:
Kistenband
Kistenscharnier
Tischband
Tischbänder

Gerolltes, breites Tischband Höhe 32 mm B.offen100 mm Stärke 1,3 mm Stahl blau verzinkt VORMANN


Stahl · blau verzinkt · mit vernietetem Messingstift · nach DIN 7957 ·
Weitere technische Eigenschaften Oberfläche: blau verzinkt
Weitere Informationen:
Breite geöffnet:
100 mm
Stärke:
1,3 mm
Weitere Suchbegriffe: kistenband verzinkt, kistenband, kistenbänder vormann, Gerollte Tischbänder, Gerolltes Tischband
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
7
Frei Haus
ab € 8,622*
€ 11,424*
1 Tag
19
1
€ 5,45*
ab € 8,59*
€ 12,05*
6 Tage
19
1
€ 5,99*
ab € 10,142*
€ 14,474*
Lager 7051
19
1
€ 7,99*
ab € 11,968*
€ 16,588*
5 Tage
19
1
€ 8,90*
ab € 13,18*
€ 18,27*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,588*
€ 19,73972
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,448*
€ 19,57312
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,738*
€ 18,72822
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,108*
€ 17,97852
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,478*
€ 17,22882
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,968*
€ 14,24192
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,5984* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
000505060Z
ab € 6,594*
Ähnlich
August Vormann
000505080Z
ab € 8,17*
Ähnlich
August Vormann
000505120Z
ab € 10,394*
Ähnlich
August Vormann
000505140Z
ab € 11,60*
Ähnlich
August Vormann
000505160Z
ab € 15,07*
Ähnlich
August Vormann
000505180Z
ab € 2,74*
Ähnlich
August Vormann
000505200Z
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.