| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000272424 Herst.-Nr.: 000179120Z EAN/GTIN: 4003984905268 |
| |
|
| | |
| Balkenwinkel L35x80mm Breite 35 mm stark Stahl blau verzinkt Stärke 4 mm VORMANN Stahl · blau verzinkt · ungleichschenklig · innen versenkt · Weitere technische Eigenschaften Oberfläche: blau verzinkt · Maß c: 35mm · Stärke: 4mm · Maß a: 120mm · Maß b: 80mm Weitere Informationen: | | Marke: | VORMANN | Breite: | 35 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 6,95* | ab € 0,63* | € 0,89* | | | | | 2 Tage | | | 90 | | Frei Haus | ab € 0,60* | € 0,93* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 0,776* | € 1,1288* | | | | Lager 7051 | | | | 10 | | € 7,99* | ab € 0,9142* | € 1,2942* | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 7,99* | ab € 1,01* | € 1,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,942* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|