Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stuhlwinkel L.100x100mm B.20mm S.2,5mm STA blau verz.VORMANN


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000272432
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000181100Z
EAN/GTIN:
     4003984905688
Suchbegriffe:
Stuhlwinkel
vormann stuhlwinkel
stuhlwinkel
stuhlwinkel 100 x 20 x 2,5

Stuhlwinkel Länge 100 x 100 mm Breite 20 mm Stärke 2,5 mm Stahl blau verzinkt VORMANN


Stahl · blau verzinkt · innen versenkt ·
Weitere technische Eigenschaften Oberfläche: blau verzinkt · Anzahl Löcher: 6
Weitere Informationen:
Marke:
VORMANN
Breite:
20 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
11
Frei Haus
ab € 5,326*
€ 7,018*
1 Tag
4
1
€ 6,95*
ab € 5,31*
€ 7,63*
5 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 6,812*
€ 10,006*
4 Tage
4
1
€ 8,90*
ab € 7,75*
€ 10,98*
Lager 7051
4
1
€ 7,99*
ab € 8,056*
€ 11,406*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,406*
€ 13,57314
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,296*
€ 13,44224
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,666*
€ 12,69254
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,436*
€ 12,41884
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,966*
€ 11,85954
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,056*
€ 9,58664
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,4028* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
000181125Z
ab € 6,792*
Ähnlich
August Vormann
000180025Z
ab € 0,0584*
Ähnlich
August Vormann
000180040Z
ab € 0,0734*
Ähnlich
August Vormann
000180050Z
ab € 0,0902*
Ähnlich
August Vormann
000180060Z
ab € 0,1141*
Ähnlich
August Vormann
000180080Z
ab € 0,1632*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.