Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckwinkel L.120x120mm B.20mm S.2,0mm STA blau verz.VORMANN


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000272445
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000187120Z
EAN/GTIN:
     4003984906449
Suchbegriffe:
Eckwinkel
Einlassecke
eckwinkel 120x120
eckwinkel

Eckwinkel Länge 120 x 120 mm Breite 20 mm Stärke 2,0 mm Stahl blau verzinkt VORMANN


Stahl · blau verzinkt ·
Weitere technische Eigenschaften Oberfläche: blau verzinkt · Anzahl Löcher: 5
Weitere Informationen:
Marke:
VORMANN
Breite:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: august vormann eckwinkel, Flachwinkel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
10
Frei Haus
ab € 5,762*
€ 7,544*
2 Tage
40
1
€ 6,95*
ab € 5,742*
€ 8,132*
7 Tage
40
1
€ 5,99*
ab € 8,062*
€ 11,732*
17 Tage
40
1
€ 8,90*
ab € 8,904*
€ 12,584*
Lager 7051
40
1
€ 7,99*
ab € 9,248*
€ 13,058*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,058*
€ 15,53902
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,868*
€ 15,31292
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,368*
€ 14,71792
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,738*
€ 13,96822
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,348*
€ 13,50412
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,248*
€ 11,00512
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,4624* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
000187100Z
ab € 3,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.