| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000273044 Herst.-Nr.: 001451006BL EAN/GTIN: 4003984370288 |
| |
|
| | |
| Wandhaken U-Form rotgummi Ausladung 150 mm Stahl verzinkt VORMANN Stahl · Universalhaken · verzinkt · Weitere technische Eigenschaften Maß c: 85mm · Maß a: 213mm · Maß b: 150mm Weitere Informationen: | | Marke: | VORMANN | Oberfläche: | verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mantelhaken |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,41* | € 3,35* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,4281* | € 3,4889* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,43* | € 3,49* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,12* | € 3,53* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 3,1338* | € 4,4838* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|