Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balkenschuh Typ A 100/140 2mm ETA-09/0227 STA sdmverz.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000273097
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     70975000
EAN/GTIN:
     4003984914901
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh

Balkenschuh Typ A 100/140 2 mm ETA-09/0227 Stahl sendzimirverzinkt nach außen gebogene Schenkel VORMANN


mit nach außen gebogenen Schenkeln · mit CE-Kennzeichnung, nach ETA-09/277 · sendzimir verzinkt ·
Weitere technische Eigenschaften Materialstärke: 2mm
Weitere Informationen:
Marke:
VORMANN
Breite:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Balkenschuhe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,45*
ab € 12,94*
€ 17,92*
28 Tage
nicht lagernd
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 12,77*
€ 19,40*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 15,667*
€ 21,91*
Lager 7051
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 17,727*
€ 23,997*
31 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 229,93*
€ 241,20*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,997*
€ 28,55643
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,787*
€ 28,30653
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,587*
€ 26,87853
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,447*
€ 25,52193
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,877*
€ 24,84363
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,727*
€ 21,09513
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,7727* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
070970000
ab € 9,33*
Ähnlich
August Vormann
070972000
ab € 9,41*
Ähnlich
August Vormann
070974000
ab € 10,97*
Ähnlich
August Vormann
070985000
ab € 14,10*
Ähnlich
August Vormann
070982000
ab € 10,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.