| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000275132 Herst.-Nr.: F25.040 EAN/GTIN: 4021885000820 |
| |
|
| | |
| Lenkrolle Rad-Ø 40 mm Tragfähigkeit 30 kg mit Anschraubplatte Kunststoff schwarz Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt chromatiert · einreihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Radachse vernietet · Gleitlager · Befestigung mit mit Anschraubplatte 34 x 48 mm · Rad aus Kunststoff (schwarz) · Weitere technische Eigenschaften Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert · Ergänzung: Standard · Material Gehäuse: Stahlblech Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit: | 30 kg | Farbe Rolle: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwenkrolle, Lenkrolle mit Feststeller, Möbelrolle, Möbelrollen, Schrankrolle, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, apparaterollen kunststoff, apparaterolle, bockrollen 40mm, Lenkrollen |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,79* | € 1,05* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 0,76* | € 1,10* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,79* | € 1,22* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,82* | € 1,27* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 1,56* | € 2,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|