Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle 100 mm 80 kg Vollgummi 95 x 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000275293
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     C110.A85.100
EAN/GTIN:
     4021885012120
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Bockrolle
bs rollen bockrolle a310.a85.100
apparaterolle

Bockrolle 100 mm 80 kg Vollgummi 95 x 70 mm


Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert · korrosionsunempfindlich · thermoplastische Gummibereifung (grau) · Kugellager · Kunststoff-Radkörper mit Kunststoff-Fadenschutz · Plattenbefestigung ·
Weitere technische Eigenschaften Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert · Schraubloch-Ø: 9,0mm · Befestigungsart: mit Anschraubplatte · Bauhöhe: 137mm · Arbeitstemperatur: -10 - 60°C · Material Gehäuse: Stahlblech · Plattenlänge: 95mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
80 kg
Radbreite:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: apparaterolle 100mm, Bockrollen
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 6,12*
€ 8,31*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,55*
€ 8,88*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,91*
€ 9,36*
2 Tage
12
1
€ 5,59*
ab € 7,73*
€ 10,45*
Lager 7051
17
1
€ 7,99*
ab € 11,07*
€ 14,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
C110.A85.125
ab € 7,50*
Ähnlich
BS Rollen
C110.A85.151
ab € 14,83*
Ähnlich
BS Rollen
C110.A85.081
ab € 7,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.