| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000275294 Herst.-Nr.: C110.A85.125 EAN/GTIN: 4021885003326 |
| |
|
| | |
| Bockrolle 125 mm 100 kg Vollgummi 95 x 70 mm Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert · korrosionsunempfindlich · thermoplastische Gummibereifung (grau) · Kugellager · Kunststoff-Radkörper mit Kunststoff-Fadenschutz · Plattenbefestigung · Weitere technische Eigenschaften Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert · Schraubloch-Ø: 9,0mm · Befestigungsart: mit Anschraubplatte · Bauhöhe: 162,5mm · Arbeitstemperatur: -10 - 60°C · Material Gehäuse: Stahlblech · Plattenlänge: 95mm Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit: | 100 kg | Radbreite: | 31 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 7,50* | € 10,13* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,55* | € 10,20* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,96* | € 10,75* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,54* | € 11,63* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 14,52* | € 19,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|