Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle D.100mm Trgf.140 kg m.Feststeller Ku.Platte L104xB80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000275334
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L520.B61.101
EAN/GTIN:
     4021885069032
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller

Lenkrolle Rad-Ø 100 mm Tragfähigkeit 140 kg mit Feststeller Kunststoff Platte L104xB80mm


schwere Transportgeräterolle mit Totalfeststeller (blockiert gleichzeitig Rad- und Schwenkbewegung) · nachlaufend montiert · Gabel aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert · mit zweireihigem Kugelkranz im Gabelkopf · Rollenlager · Radachse verschraubt · Radkörper Kunststoff · Lauffläche Elastik-Vollgummireifen (blau) · Plattenbefestigung · Rad-Ø 100 mm = mit Fadenschutz
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
100 mm
Tragfähigkeit:
140 kg
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, lenkrollen 100 mm, transportgeräterolle, lenkrollen gummiräder, Transportgeräterollen mit Feststeller
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
51
10
Frei Haus
ab € 9,32*
€ 11,70*
2 Tage
51
1
€ 6,90*
ab € 9,55*
€ 12,26*
8 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 9,61*
€ 12,28*
1 Tag
12
1
€ 5,45*
ab € 9,74*
€ 12,48*
Lager 7051
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 15,29*
€ 19,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B61.101
ab € 3,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.