| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000275593 Herst.-Nr.: L420.B44.126 EAN/GTIN: 4021885120610 |
| |
|
| | |
| Lenkrolle Rad-Ø 125 mm Tragfähigkeit 120 kg mit Totalfeststeller Kunststoff Platte L104xB80mm Transportgeräterolle mit Totalfeststeller Gabel aus Stahlblech · verzinkt-chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · thermoplastisches Gummirad (grau) · geräuscharm und nicht kreidend · Rollenlager · Radkörper Kunststoff · Plattenbefestigung · Totalfeststeller nachlaufend montiert · Weitere technische Eigenschaften Schraublochentfernung: 84x64/76x56mm Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit: | 120 kg | Schraubloch-Ø: | 9 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,42* | € 8,22* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,62* | € 8,56* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,73* | € 8,69* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 6,99* | € 9,36* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 12,05* | € 15,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|