| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000275699 Herst.-Nr.: LB500.B10.101 EAN/GTIN: 4021885103477 |
| |
|
| | |
| Schwerlast-Lenkrolle Rad-Ø 100 mm Tragfähigkeit 350 kg Kunststoff Platte L105xB85 mm schwere Transportgeräterolle · Stahlblechgehäuse, verzinkt-chromatiert · zweireihiges Kugellager im Gabelkopf · Rad aus Kunststoff (naturfarben) · korrosionsunempfindlich · beständig gegen Benzin, Diesel, Öle sowie pflanzliche und tierische Fette · Radachse verschraubt · Rollenlager · Weitere technische Eigenschaften Schraubloch-Ø: 11mm · Befestigungsart: mit Anschraubplatte · Schraublochentfernung: 80 x 60mm Weitere Informationen: | | Rad-Ø: | 100 mm | Tragfähigkeit: | 350 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwerlastlenkrolle, Schwerlastrad Lenkrolle, Schwerlastrolle, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, lenkrollen 100 mm, Transportgeräterollen, Lenkrollen, Schwerlastrollen |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,58* | € 15,85* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 11,72* | € 15,93* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 11,77* | € 16,01* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,44* | € 16,17* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 16,23* | € 21,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|