Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylindervorhangschloss 64TI/40 Schlosskörper-B.40mm Titalium versch.-schl.ABUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000280006
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     79474
EAN/GTIN:
     4003318794742
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss

Zylindervorhangschloss 64TI/40 Schlosskörperbreite 40 mm Titalium verschiedenschließend ABUS


Massiver Schlosskörper aus TITALIUM™ Spezialaluminium · ab 3 mm Spezialstahlbügel mit NANO-Protect™ · Beschichtung (kleinere Größen mit gehärtetem Stahlbügel) · ab 3 mm doppelte Bügelverriegelung
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
62 mm
Ausführung:
verschiedenschließend
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, abus hangschloss alu, bügelschloss abus, bügelschloß alu, Zylinder-Vorhangschlösser
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 3,31*
€ 4,39*
3 Tage
114
1
€ 5,99*
ab € 4,11*
€ 5,45*
1
€ 5,90*
ab € 3,86*
€ 5,47*
1 Tag
432
1
€ 6,95*
ab € 4,42*
€ 5,86*
Lager 7051
432
1
€ 7,99*
ab € 5,61*
€ 7,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABUS
24IB/50
ab € 11,10*
Ähnlich
ABUS
56186
ab € 2,91*
Ähnlich
ABUS
ABUKA56188
ab € 3,33*
Ähnlich
ABUS
64TI/40 KA6411
ab € 4,32*
Ähnlich
ABUS
64TI/50 KA6511
ab € 7,06*
Ähnlich
ABUS
64TI/50
ab € 6,04*
Ähnlich
ABUS
81693
ab € 16,58*
Ähnlich
ABUS
81694
ab € 18,58*
Ähnlich
ABUS
79458
ab € 2,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.