| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000283305 Herst.-Nr.: 4257-01E EAN/GTIN: 8714359026391 |
| |
|
| | |
| Handgriff Länge 160 mm Breite 38 mm Aluminiumguss silberfarbig eloxiert Anzahl Löcher 4 HERMETA Aluminiumguss · silberfarbig eloxiert · mit versenkten Schraublöchern · Weitere technische Eigenschaften Anzahl Löcher: 4 Weitere Informationen: | | Marke: | HERMETA | Breite: | 38 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,24* | € 11,64* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 8,41* | € 11,70* | | | | | 1 Tag | | | 8 | | Frei Haus | ab € 8,36* | € 11,89* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 9,58* | € 13,37* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 10,92* | € 15,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|