| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000283334 Herst.-Nr.: 3506-01E EAN/GTIN: 8714359024236 |
| |
|
| | |
| Handlaufträger 3506 Aluminium silberfarbig eloxiert Durchmesser Wandplatte 56 mm gewölbte Auflage HERMETA nach DIN 18040 · gewölbte Auflage · Aluminiumguss · Wandabstand 75 mm · Wandplatte 56 mm Ø · mit Innengewinde M8 · ohne Befestigungsmaterial · Weitere technische Eigenschaften Durchmesser Wandplatte: 56mm · Wandabstand: 76mm Weitere Informationen: | | Oberfläche: | silberfarbig eloxiert | Ausführung: | gewölbte Auflage |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 3,58* | € 4,98* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,50* | € 5,63* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,60* | € 5,65* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 4,20* | € 5,72* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 4,62* | € 6,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|